!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS D'HIVER RÉSIST CHOCS ET AUX ARCS,NIV COUP ANSI A5,RÉSIST COUP,TG,MANCH DE 5 POUCES,PAIRE

GANTS D'HIVER RÉSIST CHOCS ET AUX ARCS,NIV COUP ANSI A5,RÉSIST COUP,TG,MANCH DE 5 POUCES,PAIRE

BOB DALE

GANTS D'HIVER RÉSIST CHOCS ET AUX ARCS,NIV COUP ANSI A5,RÉSIST COUP,TG,MANCH DE 5 POUCES,PAIRE close
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
GANTS D'HIVER RÉSIST CHOCS ET AUX ARCS,NIV COUP ANSI A5,RÉSIST COUP,TG,MANCH DE 5 POUCES,PAIRE

GANTS D'HIVER RÉSIST CHOCS ET AUX ARCS,NIV COUP ANSI A5,RÉSIST COUP,TG,MANCH DE 5 POUCES,PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.52 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-9-10699XL
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-10699-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.82 lb

Informations sur le produit

Ces gants d'hiver très grands ont une manchette de 5 pouces et sont résistants aux arcs. Ils sont résistants aux coupures selon les spécifications ANSI de niveau de coupe A5, vous gardant en sécurité sur n'importe quel chantier de construction, usine de fabrication ou entrepôt.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau des couturesKevlar
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate FR120
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité, paume rembourrée
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Caractéristiques de haute visibilitéManchette haute visibilité
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetPeau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Longueur de poignet5 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Arc Tek
  • Taille - Numérique 10
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Blanc
  • Couleur de la manchette Gris
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Para-Aramid
  • Support réflectif Oui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA 150 N
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)