!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, COUPE AMÉRICAINE/POUCE LATÉRAL, TAILLE TTG/11/10 1/2PO, BEIGE/JAUNE, CUIR VACHE/THINSULATE

GANTS, COUPE AMÉRICAINE/POUCE LATÉRAL, TAILLE TTG/11/10 1/2PO, BEIGE/JAUNE, CUIR VACHE/THINSULATE

CONDOR

GANTS, COUPE AMÉRICAINE/POUCE LATÉRAL, TAILLE TTG/11/10 1/2PO, BEIGE/JAUNE, CUIR VACHE/THINSULATE close
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
GANTS, COUPE AMÉRICAINE/POUCE LATÉRAL, TAILLE TTG/11/10 1/2PO, BEIGE/JAUNE, CUIR VACHE/THINSULATE

GANTS, COUPE AMÉRICAINE/POUCE LATÉRAL, TAILLE TTG/11/10 1/2PO, BEIGE/JAUNE, CUIR VACHE/THINSULATE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.58 / PAIRE
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
  • N° article EBP40-9-173TFL-X2L
  • N° de modèle du manufacturier EBP40-9-173TFL-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.54 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains par temps froid avec ces gants de protection contre le froid beiges et jaunes. Ces gants de très très grande taille ont un pouce latéral pour plus de confort, une manchette de sécurité pour la protection du poignet et une paume en cuir de vache durable. Ces gants de coupe américaine sont isolés avec Thinsulate pour garder vos mains au chaud.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • IsolationOui
  • Longueur du gant10 3/4 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteSécurité
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantBleu/jaune
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétique2TG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de la doublure du gant Thinsulate
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau du dos (gants) Toile de coton
  • Série Classique
  • Taille - Numérique 11
  • Couleur de la paume Beige
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 2 3/4 po
  • Couleur Beige, jaune