!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CONDUCTEUR EN CHÈVREAU, RÉSISTANT AUX COUPURES, POUCE TRAPEZOÏDAL, TG 2TG/11, BLANC, PR

GANT CONDUCTEUR EN CHÈVREAU, RÉSISTANT AUX COUPURES, POUCE TRAPEZOÏDAL, TG 2TG/11, BLANC, PR

BOB DALE

GANT CONDUCTEUR EN CHÈVREAU, RÉSISTANT AUX COUPURES, POUCE TRAPEZOÏDAL, TG 2TG/11, BLANC, PR close
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
GANT CONDUCTEUR EN CHÈVREAU, RÉSISTANT AUX COUPURES, POUCE TRAPEZOÏDAL, TG 2TG/11, BLANC, PR

GANT CONDUCTEUR EN CHÈVREAU, RÉSISTANT AUX COUPURES, POUCE TRAPEZOÏDAL, TG 2TG/11, BLANC, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.72 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-9-1610X2L
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-1610-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 891
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Utilisez ces gants anti-coupures, blancs avec une garniture noire au niveau des manchettes, résistants aux coupures lorsque vous êtes en train de conduire des véhicules industriels, ou pour tout autre travail nécessitant une bonne préhension. Ces gants respirants de taille TT-GRAND (11), en chevreau, sont dotés de pouces trapézoïdaux pour offrir un maximum de dextérité. Ces derniers sont vendus par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Matériau des couturesCoton, polyester
  • Unité de ventePaire
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantIsolé
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétique2TG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Couleur de la manchetteBlanc
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 10 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Classique
  • Taille - Numérique 11
  • Couleur de la paume Blanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Couleur Nacré
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)