!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PORTE-LAMPE MINCE EXTREMITE FIXE

PORTE-LAMPE MINCE EXTREMITE FIXE

LEVITON

PORTE-LAMPE MINCE EXTREMITE FIXE close
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
PORTE-LAMPE MINCE EXTREMITE FIXE

PORTE-LAMPE MINCE EXTREMITE FIXE

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.90 / CHAQUE
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
  • N° article LET2537
  • N° de modèle du manufacturier 2537
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePorte-lampe
  • CouleurBlanc
  • CaractéristiquesSupport de lampe linéaire, style socle, contact fixe
  • Type de produitPorte-lampe
  • Puissance (W)660 W
  • FinitionThermodurci
  • NormesCertifié CSA, NOM, UL
  • Compatible avec marqueUniversal
  • Type de culot d'ampoule Une broche (FA8)
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant Sans objet
  • Longueur 1 3/4 po
  • Tension (V) 600 V CA
  • Connexion Quickwire
  • Fixation Verrouillable, coulissant
  • Calibre de fil (AWG) 18 AWG
  • Matériau des contacts Alliage de cuivre
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)