!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE, PORTE LAMPE, UNE BROCHE (FA8), PRODUIT STD, 660W

DOUILLE, PORTE LAMPE, UNE BROCHE (FA8), PRODUIT STD, 660W

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

DOUILLE, PORTE LAMPE, UNE BROCHE (FA8), PRODUIT STD, 660W close
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
DOUILLE, PORTE LAMPE, UNE BROCHE (FA8), PRODUIT STD, 660W

DOUILLE, PORTE LAMPE, UNE BROCHE (FA8), PRODUIT STD, 660W

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.94 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3D673
  • N° de modèle du manufacturier RL311
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Cette douille fluorescente est un produit standard. Elle est également conforme aux normes cUL, uL. Cette douille fonctionne également en 600VCA, 660W, avec un culot à une broche (fa8).

Spécifications techniques

  • ArticleSupport pour lampe fluorescente
  • CouleurBlanc
  • CaractéristiquesProduit standard
  • Type de produitPorte-lampe
  • Puissance (W)660 W
  • FinitionComposite
  • NormescUL, UL
  • Compatible avec marqueBRYANT
  • Type de culot d'ampoule Une broche (FA8)
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant Sans objet
  • Longueur 1 3/4 po
  • Tension (V) 600 V CA
  • Connexion Bornes à vis
  • Fixation À glissière
  • Calibre de fil (AWG) 18 AWG