!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MOYENNE (E26), TUBULAIRE, T10, 25W, 2500K

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MOYENNE (E26), TUBULAIRE, T10, 25W, 2500K

GE LIGHTING

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MOYENNE (E26), TUBULAIRE, T10, 25W, 2500K close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MOYENNE (E26), TUBULAIRE, T10, 25W, 2500K

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MOYENNE (E26), TUBULAIRE, T10, 25W, 2500K

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,54 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 132,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GEL25T1024PK
  • N° de modèle du manufacturier 25T1024PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012LLES. Ampoule de 120 VAC, 25 W avec culot à vis moyen (E26), lumière blanche, 250 lumens, température de couleur de 2 500 K et une durée de vie nominale de 1 000 h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens250 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Trois intensitésNon
  • Construction renforcéeNon
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Forme de l'ampoule T10
  • Température de couleur 2 500 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 25T10
  • Puissance (W) 25 W
  • Intensité réglable Oui
  • Couleur de lumière Blanc
  • Longueur hors tout 5 5/8 po
  • Diamètre de l'ampoule 1 1/4 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande