Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
INCANDESCENT LIGHT BULB,T10,25W
INCANDESCENT LIGHT BULB,T10,25W
LUMAPRO
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Ampoule incandescente
Boîtier d'ampoule Verre
Fini de l'ampoule Dépolie
Lumens 244 lm
Résistance à l'éclatement Non
Tension (V) 120 VCA
Durée de vie nominale 1 000 h
Pour luminaires fermés Non
Couleur de lumière Blanc
Longueur hors tout 5 5/8 po
Ampères 0,21 A
Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
Forme de l'ampoule T10
Température de couleur 2 800 K
Type de lampe (éclairage) Incandescence
Numéro de série 25T10/IF/120V
Puissance (W) 25,2 W
Intensité réglable Oui
Trois intensités Non
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
Normes Exempté de la législation sur l'éclairage de 2012 Normes énergétiques
Diamètre de l'ampoule 1 1/4 po
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)
Produits similaires
GE LIGHTING
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
6,59 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer