Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette ampoule halogène standard est conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 4,58 A avec une tension de 12 V, 55 W, un culot px26d, une lumière blanche, 1 350 lumens, une température de couleur de 3 600 K et une durée de vie nominale de 500 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule halogène miniature
Diamètre de l'ampoule2/5 po
Forme de l'ampouleT3-1/2
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence55 W
Type de lampe (éclairage)Halogène
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)12 V
Durée de vie nominale500 h
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
Ampères4,58 A
Type de culot d'ampoulePX26d
Boîtier d'ampouleVerre
Température de couleur3 600 K
Lumens1 350 lm
Longueur hors tout2 1/4 po
Numéro de sérieH7
Puissance (W)55 W
Fini de l'ampouleTransparente
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
NormesConforme à la directive RoHS
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,49 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: