!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
H7 12V 55W

H7 12V 55W

LUMAPRO

H7 12V 55W close
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
H7 12V 55W

H7 12V 55W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.49 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FND6
  • N° de modèle du manufacturier H7 55W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 129
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule2/5 po
  • Forme de l'ampouleT3-1/2
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence55 W
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V
  • Durée de vie nominale250 h
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères4,58 A
  • Type de culot d'ampoule PX26d
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 600 K
  • Lumens 1 350 lm
  • Longueur hors tout 2 1/4 po
  • Numéro de série H7
  • Puissance (W) 55 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Normes Conforme à la directive RoHS