!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE H4 12V 100/80W P43T

AMPOULE H4 12V 100/80W P43T

LUMAPRO

AMPOULE H4 12V 100/80W P43T close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
AMPOULE H4 12V 100/80W P43T

AMPOULE H4 12V 100/80W P43T

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$1.81 / CHAQUE

Votre prix : 7,23 $ / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FND5
  • N° de modèle du manufacturier 2FND5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # 129
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens2 400/1 500 lm
  • Longueur hors tout3 5/8 po
  • Tension (V)13,2 VCA
  • Durée de vie nominale0,5 h
  • Trois intensitésNon
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule P43T-38
  • Forme de l'ampoule T4-5/8
  • Type de lampe (éclairage) Halogène
  • Numéro de série H4 100/80W
  • Puissance (W) 100 W
  • Pour luminaires fermés Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Ampères 8 330 mA
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)