!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE 12V 100-80W P43T T4.625

AMPOULE 12V 100-80W P43T T4.625

HELLA

AMPOULE 12V 100-80W P43T T4.625 close
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
AMPOULE 12V 100-80W P43T T4.625

AMPOULE 12V 100-80W P43T T4.625

HELLA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.21 / CHAQUE
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
  • N° article HLAH4-100/80W
  • N° de modèle du manufacturier H4-100/80W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101601
  • PAGE DU CATALOGUE # 129
  • Poids à l’expédition 0.068 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule5/8 po
  • Forme de l'ampouleT4-5/8
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)13,2 VCA
  • Durée de vie nominale30 min.
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Préfocus (P43t-38)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 600 K
  • Lumens 1 500/2 400 lm
  • Longueur hors tout 3 1/2 po
  • Numéro de série H4-100/80W
  • Puissance (W) 80 W, 100 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Ampères 8 330 mA
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)