Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette ampoule halogène standard est conforme aux normes : 2012 LLES. A 3130 mAmps, une tension de 28VCA, 70W, 75W, une base préfocale axiale (P43t-38), lumière claire, 1200/1900 lumens, température de couleur de 3600 K et durée de vie nominale de 30 min.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule halogène miniature
Diamètre de l'ampoule5/8 po
Forme de l'ampouleT4-5/8
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
Type de lampe (éclairage)Halogène
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)28 V CA
Durée de vie nominale30 min.
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
Ampères3 130 mA
Type de culot d'ampoulePréfocus (P43t-38)
Boîtier d'ampouleVerre
Température de couleur3 600 K
Lumens1 200/1 900 lm
Longueur hors tout3 1/2 po
Numéro de sérieH4
Puissance (W)70 W, 75 W
Fini de l'ampouleTransparente
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreTransparent
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca