Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette ampoule à DEL compacte a 2mA, 120VCA/CC, 0,24W, un culot miniature à baïonnette (BA9S), une lumière blanche, sept lumens, une température de couleur de 6000K et une durée de vie nominale de 20 000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule à DEL compacte
Couleur sélectionnableNon
Désignation d'ampouleBA9s, DEL
Boîtier d'ampoulePlastique
Température de couleur6 000 K
Lumens7 lm
Type de lampe (éclairage)DEL
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)120 V CA/CC
Durée de vie nominale20 000 h
Pour luminaires fermésNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
Températures de service max.122 Degrees F
Type de culot d'ampouleMiniature, baïonnette (BA9s)
Lumen sélectionnableNon
Diamètre de l'ampoule3/8 po
Forme de l'ampouleT3-1/4
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,94 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: