!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, T3¼, 14,481,821, 24VCA/CC

AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, T3¼, 14,481,821, 24VCA/CC

LUMAPRO

AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, T3¼, 14,481,821, 24VCA/CC close
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
AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, T3¼, 14,481,821, 24VCA/CC

AMPOULE À DEL COMPACTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, T3¼, 14,481,821, 24VCA/CC

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.94 / CHAQUE
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
  • N° article CEC39P457
  • N° de modèle du manufacturier L1024MS-R
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule à DEL compacte de 8mA d’intensité, 24VCA/CC de tension et de 0,192W, est dotée d’un culot à vis miniature (E10), d’une lumière rouge, de 3 lumens, et d’une durée de vie nominale de 10 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule90 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule3/8 po
  • Forme de l'ampouleT3-1/4
  • Lumens3 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)24 V CA/CC
  • Durée de vie nominale10 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
  • Températures de service max.122 Degrees F
  • Type de culot d'ampoule Miniature, à vis (E10)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule E10, DEL
  • Boîtier d'ampoule Plastique
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence Sans objet
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 1/6 po
  • Numéro de série 14481821
  • Puissance (W) 0,192 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Rouge
  • Ampères 8 mA
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité