Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants verts en tricot Ansell ActifArmr 70-765 en taille G sont fabriqués en coton, polyester et peau de chèvre. De plus, ils sont sans revêtement avec des coutures en polyester et des pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN388 avec une résistance 4X43D.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3884X43D
IsolationNon
Style de main du gantAmbidextre
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Arbre d'entraînementNon classé
SérieVantage
Sans siliconeNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA10 000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeKevlar, polycoton, cuir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Style de gantCuir
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Matériau de paume en cuirChèvre
NormesEN420, EN388
Type de paumeSans revêtement
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique9
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gantCoton/polyester
RéversibleNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Force de perforation ANSI/ISEA189
CouleurVert
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 21,62 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 31,43 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 18,75 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: