Ces gants tricotés Ansell Hyflex 70-761 gris en taille G sont en Kevlar. Ils sont aussi sans revêtement avec des coutures en polyester et des pouces renforcés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 0 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 1X4XD.
Technical Specs
ArticleGant tricoté
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA
Type de paumeSans revêtement
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1471
CouleurGris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
Classement EN 3881X4XD
IsolationNon
Style de main du gantAmbidextre
Performance du gantUsage général avec entredoigt-index renforcé