!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,TG(10),POINTILLÉS,PVC POINTILLÉ,COTON,7GA,DOIGT ENTIER,BLANC

GANTS EN TRICOT,TG(10),POINTILLÉS,PVC POINTILLÉ,COTON,7GA,DOIGT ENTIER,BLANC

CONDOR

GANTS EN TRICOT,TG(10),POINTILLÉS,PVC POINTILLÉ,COTON,7GA,DOIGT ENTIER,BLANC close
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
GANTS EN TRICOT,TG(10),POINTILLÉS,PVC POINTILLÉ,COTON,7GA,DOIGT ENTIER,BLANC

GANTS EN TRICOT,TG(10),POINTILLÉS,PVC POINTILLÉ,COTON,7GA,DOIGT ENTIER,BLANC

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.19 / PAIRE
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
  • N° article EBP2UUJ6
  • N° de modèle du manufacturier 2UUJ6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 922
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits en tricot Condor beige/noir de taille TG sont fabriqués en coton/polyester. Ils sont enduits de PVC et dotés de pouces ailés. Ils couvrent l’intégralité des doigts avec des manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTâches et corvées
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 7
  • Sans siliconeNon
  • Couleur de la manchetteBlanc
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Type de paume Sans revêtement
  • Double trempage Non
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10,25 po
  • Matériau de la doublure du gant Polycoton
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Beige, noir