!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRICOT,TRICOT S/CTRS,TG,GRIS,PR

GANTS TRICOT,TRICOT S/CTRS,TG,GRIS,PR

BOB DALE

GANTS TRICOT,TRICOT S/CTRS,TG,GRIS,PR close
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
GANTS TRICOT,TRICOT S/CTRS,TG,GRIS,PR

GANTS TRICOT,TRICOT S/CTRS,TG,GRIS,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.16 / PAIRE
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
  • N° article ALG101367FDXLK
  • N° de modèle du manufacturier 10-1-367FD-XL-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en tricot
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteÉlastique
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • SérieClassique
  • Sans siliconeNon
  • Support réflectifNon
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Niveau de chaleur EN 407 Non déterminé
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA Non déterminé
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non déterminé
  • Paume - double épaisseur de fibre Non