Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants marrons/blancs Condor en tricot de taille TG sont composés de tissu-éponge en coton. Ils sont non doublés et ont un pouce en aile. Couvrent l’intégralité des doigts, manchettes faciles à enfiler/enlever, résistance à une température de 450 °F, pouce pour essuyer la sueur.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Matériau en tricotCoton
Style de protection des mainsGant
Poids d'isolation de gant40 oz
Style de main du gantAmbidextre
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Température max.450 Degrees F
Taille - Numérique10
Longueur du gant10,5 po
Matériau de la doublure du gantCoton
RéversibleNon
SérieCondor
Sans siliconeNon
Support réflectifNon
Paume - double épaisseur de fibreNon
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Matériau d'isolation des gantsCoton
IsolationNon
Double trempageNon
Style de manchetteÀ enfiler
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Poids du tissu40 oz
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantCoupé-cousu
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantLingette anti-sueur pour le pouce
Compatible avec les écrans tactilesNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
CouleurBrun, blanc
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 34,85 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: