!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,TG(10),PROTÈGE-MAINS,MAX 450 ° F,COTON,POIDS DU TISSU DE 40OZ

GANTS EN TRICOT,TG(10),PROTÈGE-MAINS,MAX 450 ° F,COTON,POIDS DU TISSU DE 40OZ

CONDOR

GANTS EN TRICOT,TG(10),PROTÈGE-MAINS,MAX 450 ° F,COTON,POIDS DU TISSU DE 40OZ close
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
GANTS EN TRICOT,TG(10),PROTÈGE-MAINS,MAX 450 ° F,COTON,POIDS DU TISSU DE 40OZ

GANTS EN TRICOT,TG(10),PROTÈGE-MAINS,MAX 450 ° F,COTON,POIDS DU TISSU DE 40OZ

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.85 / PAIRE
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
  • N° article CDR4JC91
  • N° de modèle du manufacturier 4JC91
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 928
  • Poids à l’expédition 0.724 lb

Informations sur le produit

Ces gants marrons/blancs Condor en tricot de taille TG sont composés de tissu-éponge en coton. Ils sont non doublés et ont un pouce en aile. Couvrent l’intégralité des doigts, manchettes longues, résistance à une température de 450 °F, pouce pour essuyer la sueur.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Matériau en tricotCoton
  • Style de protection des mainsGant
  • Poids d'isolation de gant40 oz
  • Style de main du gantAmbidextre
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.450 Degrees F
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant13 po
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • RéversibleNon
  • SérieCondor
  • Sans siliconeNon
  • Support réflectifNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau d'isolation des gants Coton
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Style de manchette Manchette
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 40 oz
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Lingette anti-sueur pour le pouce
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur Brun, blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)