!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,ABS 4,ÉPAISSEUR DE CALIBRE 19,TG,GRIS/NR,MSE,NITRILES,PQ 12

GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,ABS 4,ÉPAISSEUR DE CALIBRE 19,TG,GRIS/NR,MSE,NITRILES,PQ 12

MCR SAFETY

GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,ABS 4,ÉPAISSEUR DE CALIBRE 19,TG,GRIS/NR,MSE,NITRILES,PQ 12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,ABS 4,ÉPAISSEUR DE CALIBRE 19,TG,GRIS/NR,MSE,NITRILES,PQ 12

GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,ABS 4,ÉPAISSEUR DE CALIBRE 19,TG,GRIS/NR,MSE,NITRILES,PQ 12

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.56 / PAQUET de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF967315XL
  • N° de modèle du manufacturier 967315XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.53 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits sont gris et nrs et ont un revêtement en nitrile a/une fini mse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants a une épaisseur de calibre 19, est tle T grande et a un niveau d'abrasion quatre. Ces gants sont disponibles en paquets de 12.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Matériau en tricotNylon
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 9,5 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande