!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG(10), MOUSSE, NITRILE TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, TG(10), MOUSSE, NITRILE TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, MANCHETTE TRICOT

CONDOR

GANTS ENDUITS, TG(10), MOUSSE, NITRILE TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, MANCHETTE TRICOT close
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
GANTS ENDUITS, TG(10), MOUSSE, NITRILE TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, TG(10), MOUSSE, NITRILE TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, MANCHETTE TRICOT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,77 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 81,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GGS19K983
  • N° de modèle du manufacturier 19K983
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor noirs/gris de très grande taille sont composés de nylon. Enduits de nitrile, pouce naturel. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4121X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3884121X
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant9,25 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Couleur de la manchetteGris
  • CouleurNoir, gris
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)