!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT KEVLAR/NIT NIV/COUPE 2 2TG

GANT KEVLAR/NIT NIV/COUPE 2 2TG

WATSON GLOVES

GANT KEVLAR/NIT NIV/COUPE 2 2TG close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANT KEVLAR/NIT NIV/COUPE 2 2TG

GANT KEVLAR/NIT NIV/COUPE 2 2TG

WATSON GLOVES

Prix en liquidation :
$5.16 / PAIR

Votre prix : $10.31 / PAIR
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
  • N° article WAT352XXL
  • N° de modèle du manufacturier 352-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

These Desert Storm yellow and black, cut-resistant gloves are XX-large/11 and feature a nitrile coated palm and a snug-fitting wrist. They have a Kevlar, glass, and lycra seamless knit shell. These gloves are ANSI cut level A2, ANSI abrasion level four, and can withstand a cutting force of up to 534 grams.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Desert Storm
  • Knit MaterialKevlar(R), Glass, Elastane
  • Hand Protection StyleGlove
  • NormesEN 388 4X31B, ANSI A2 Coupures, ANSI Perforations 2
  • Glove PerformanceHigh Dexterity, High Grip
  • Cuff StyleKnit
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Size- Alpha2XL
  • Fini de l'enduit du gantPlissée
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA534 g
  • CouleurNoir, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • EN 388 Rating 4X31B
  • Palm Type Coated
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Base Coating Coverage Palm
  • Size- Numeric 11
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Glove Features Ergonomically Formed, Sanitized Actifresh Provides Odor Control, Open Back Design, Cut-Resistant, Puncture-Resistant, Abrasion-Resistant
  • Unité de vente Chacun
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Nitrile
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
Autres termes de recherche