Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants Condor enduits noirs/jaunes de taille TTG sont composés de kevlar. Revêtement en nitrile, coutures d’acrylique/nylon/kevlar, pouces ailés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 4X31B.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105, EN388
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique11
Longueur du gant11 po
Matériau de la doublure du gantKevlar
Fini de l'enduit du gantRugueux
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Couleur de la manchetteJaune
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de paumeNitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Classement EN 3884X31B
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
SérieCondor
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA7000
CouleurNoir, jaune
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,98 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: