!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHORT SERIES JOBBER LENGTH DRILL BIT, RH, 9.50 MM, 135 ° , HSS, 44 MM SHANK, METRIC

SHORT SERIES JOBBER LENGTH DRILL BIT, RH, 9.50 MM, 135 ° , HSS, 44 MM SHANK, METRIC

CLARKSON-OSBORN

SHORT SERIES JOBBER LENGTH DRILL BIT, RH, 9.50 MM, 135 ° , HSS, 44 MM SHANK, METRIC close
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
SHORT SERIES JOBBER LENGTH DRILL BIT, RH, 9.50 MM, 135 ° , HSS, 44 MM SHANK, METRIC

SHORT SERIES JOBBER LENGTH DRILL BIT, RH, 9.50 MM, 135 ° , HSS, 44 MM SHANK, METRIC

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.21 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $122.52

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 12 or more and in multiples of 5. Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article CSBDR04950
  • N° de modèle du manufacturier DR04950
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

This jobber length drill bit is made of high speed steel and has a 44 mm long shank. It meets the standards for NAS. This Short series jobber length drill bit has metric measurements. It has a 135 Degrees drill bit point. Plus it has right hand cutting direction, and a 135 Degrees drill point.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Drill
  • Decimal Equivalent0.3740 in
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Shank Length44 mm
  • Drill Length ClassJobber Length
  • SeriesShort
  • Sheeter DrillNo
  • Drill Bit Size 9.50 mm
  • Measurement System Metric
  • Finish - Machining Black, Gold
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Flute Length 81 mm
  • Spiral Direction Right Hand
  • Overall Length 125.00 mm
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Standards NAS
  • List Number DR04