!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, 4,5 MM, 80,00 MM DE LONGUEUR, 135 °

FORET COURT, 4,5 MM, 80,00 MM DE LONGUEUR, 135 °

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET COURT, 4,5 MM, 80,00 MM DE LONGUEUR, 135 ° close
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
FORET COURT, 4,5 MM, 80,00 MM DE LONGUEUR, 135 °

FORET COURT, 4,5 MM, 80,00 MM DE LONGUEUR, 135 °

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,98 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 39,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01D545
  • N° de modèle du manufacturier 01D545
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112983
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.018 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en cobalt est à 135° et a une longueur de 80 mm. De plus, il a des cannelures de 47 mm. Il est de taille 4 1/2 mm.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1771 po
  • Matériau - usinageCobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de queue - usinageRonde
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Foret à tôleOui
  • Taille de foret 4,5 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Bronze
  • Longueur de goujure 47 mm
  • Longueur hors tout 80,00 mm
  • Groupe de forets Individuel
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)