!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,135 ° ,FLÛTE SPIRALE,FLÛTE DE 1.85 PO,3.15 PO L,4.5 MM DIA,AC CBLT

FORET MARCHÉ SCNDR,135 ° ,FLÛTE SPIRALE,FLÛTE DE 1.85 PO,3.15 PO L,4.5 MM DIA,AC CBLT

CLEVELAND

FORET MARCHÉ SCNDR,135 ° ,FLÛTE SPIRALE,FLÛTE DE 1.85 PO,3.15 PO L,4.5 MM DIA,AC CBLT close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,135 ° ,FLÛTE SPIRALE,FLÛTE DE 1.85 PO,3.15 PO L,4.5 MM DIA,AC CBLT

FORET MARCHÉ SCNDR,135 ° ,FLÛTE SPIRALE,FLÛTE DE 1.85 PO,3.15 PO L,4.5 MM DIA,AC CBLT

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,04 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 84,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF2213-70092
  • N° de modèle du manufacturier C70092
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.015 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier comprend deux cannelures en spirale et un angle de pointe de 135°. Il a une longueur de cannelure de 1.85 po, une longueur totale de 3.15 po et un diamètre de 4.5 mm. Ce foret traversant sans liquide de refroidissement est fabriqué en acier au cobalt.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1772 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure47,00 mm
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige4,5 mm
  • Longueur hors tout80,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS 907 type J
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre, acier inoxydable, acier
  • n° de liste2213
  • Taille de foret 4,50 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 45/64 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 33 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0367 mm
  • Série 2213
  • Foret aéronautique Oui
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage M42
  • Code ISO - matière principale M, N, P