Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court est fabriqué en acier rapide et a un diamètre de 0,1800 po/une tige de 1,1875 po de long. Il respecte les normes NAS. Ce foret de la série courte a un fini noir/doré. Sa longueur est de 3 3/8 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 2,1875 po, une coupe à droite et une pointe en croix.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,180 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige0,1800 po
Longueur hors tout3,375 po
Groupe de foretsIndividuel
NormesNAS
Taille de foretNo. 15
Système de mesureFil
Finition - usinageNoire, dorée
Type de pointe du foretPointe fendue
Longueur de goujure2,1875 po
Direction spiraleÀ droite
Longueur de tige1,1875 po
Classe de longueur du foretForet court
SérieCourt
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,25 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: