!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, 3 3/8 PO LONG, TIGE 1,1875 PO

FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, 3 3/8 PO LONG, TIGE 1,1875 PO

SOWA DRILLS

FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, 3 3/8 PO LONG, TIGE 1,1875 PO close
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
FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, 3 3/8 PO LONG, TIGE 1,1875 PO

FORET, DROITIER, FINI OR, ACIER RAPIDE, 3 3/8 PO LONG, TIGE 1,1875 PO

SOWA DRILLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.25 / CHAQUE
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
  • N° article SWA128-144
  • N° de modèle du manufacturier 128144
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.013 lb

Informations sur le produit

Ce foret en acier rapide a une tige de 1,1875 po de long. Ce foret a un fini or. Sa longueur est de 3 3/8 po. De plus, il a un sens de coupe à droite et une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur de tige1,1875 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Équivalent décimal 0,18 po
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 3-3/8 po