Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This number 51 jobber drill bit has a flute length of one inch, an overall length of two inches, and a diameter of 0.067 inches. This hyper drill bit is made of high-speed steel with a black finish and has a 118 Degrees point.
Spécifications techniques
ItemJobber Drill
Decimal Equivalent0.0670 in
Material - MachiningHigh Speed Steel
Drill Bit Point Angle118 Degrees
Flute Length1 in
Shank Dia.0.0670 in
Overall Length2.000 in
Drill Bit GroupingIndividual
StandardsANSI
Material Grade - MachiningGeneral Purpose
Drill Bit Size#51
Measurement SystemWire
Finish - MachiningSteam Oxide
Flute TypeSpiral
Cutting DirectionRight Hand
Shank Length1 in
Drill Length ClassJobber Length
SeriesHyper Short
Sheeter DrillNo
List NumberZD16
Pays d’origineUnited Kingdom
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $1.74
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: