Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret sans liquide de refroidissement est doté de deux cannelures hélicoïdales et d'un angle de pointe de 135°. Il a une longueur de cannelure de 2.716 po, une longueur totale de 4 19/64 po et un diamètre de 7 mm. Il est fabriqué en acier rapide et est conçu pour être utilisé avec de l'acier au carbone et de la fonte.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,2756 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure69,00 mm
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige7 mm
Longueur hors tout109,00 mm
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesDIN 338
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,58 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: