!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,135 ° ,FLÛTE SPIRALE,FLÛTE DE 2.717 PO,4.291 PO LONG,7 MM DIA,AC CBLT

FORET MARCHÉ SCNDR,135 ° ,FLÛTE SPIRALE,FLÛTE DE 2.717 PO,4.291 PO LONG,7 MM DIA,AC CBLT

CLEVELAND

FORET MARCHÉ SCNDR,135 ° ,FLÛTE SPIRALE,FLÛTE DE 2.717 PO,4.291 PO LONG,7 MM DIA,AC CBLT close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,135 ° ,FLÛTE SPIRALE,FLÛTE DE 2.717 PO,4.291 PO LONG,7 MM DIA,AC CBLT

FORET MARCHÉ SCNDR,135 ° ,FLÛTE SPIRALE,FLÛTE DE 2.717 PO,4.291 PO LONG,7 MM DIA,AC CBLT

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,58 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 138,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF2213-70115
  • N° de modèle du manufacturier C70115
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.051 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier comprend deux cannelures en spirale et un angle de pointe de 135°. Il a une longueur de cannelure de 2.717 po, une longueur totale de 4.291 po et un diamètre de 7 mm. Ce foret traversant sans liquide de refroidissement est fabriqué en acier au cobalt.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2756 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure69,00 mm
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige7 mm
  • Longueur hors tout109,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS 907 type J
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre, acier inoxydable, acier
  • n° de liste2213
  • Taille de foret 7,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-3/32 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 40 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0571 mm
  • Série 2213
  • Foret aéronautique Oui
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage M42
  • Code ISO - matière principale M, N, P