!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 2,3 MM, CANNELURE 27 MM L, 53 MM LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 2,3 MM, CANNELURE 27 MM L, 53 MM LO, ACIER RAPIDE

WESTWARD

FORET COURT, FORET 2,3 MM, CANNELURE 27 MM L, 53 MM LO, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, FORET 2,3 MM, CANNELURE 27 MM L, 53 MM LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 2,3 MM, CANNELURE 27 MM L, 53 MM LO, ACIER RAPIDE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.88 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5PLL6
  • N° de modèle du manufacturier 5PLL6
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en acier rapide à usage général a une tige de 27 mm de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini oxyde noir et il est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 53 mm de long. De plus, il a une cannelure hélicoïdale de 27 mm, une tige droite, une direction de coupe à main droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0906 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures1
  • Profondeur de forage maximale27 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout53,00 mm
  • Longueur de pointe de foret118
  • NormesAucune classification
  • Taille de foret 2,30 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 27,00 mm
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 27 mm
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)