!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMETRE INTERIEUR 2-8PO

MICROMETRE INTERIEUR 2-8PO

MITUTOYO

MICROMETRE INTERIEUR 2-8PO close
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
MICROMETRE INTERIEUR 2-8PO

MICROMETRE INTERIEUR 2-8PO

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $345.89 / CHAQUE
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
  • N° article MTT141-208
  • N° de modèle du manufacturier 141-208
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1319
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de micromètre d'intérieur à tige solide
  • Résolution0,001 po
  • Nb de tiges de mesure3
  • Coffre inclusOui
  • Forme du point de contactPlate
  • ComprendTige Interchangeable
  • Diamètre de tige5 mm
  • Plage 2 po à 8 po
  • Déplacement de vis 1/2 po
  • Nombre de micromètres 1
  • Matériau du point de contact Acier trempé
  • Caractéristiques Vaste Eventail de Mesures ID avec Tiges Interchangeable, Chaque Tige Interchangeable est Marquée de sa Plage de Mesure, Les Tailles des Tiges Interchangeable peuvent être réglées avec des Bagues d'écartement, la tête de vis Micrométrique et les Tiges Équipée sont Finis en Chrome Satiné
  • Type de contre-écrou Serre-joints
  • Mandrin Rotatif
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)