!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENTRÉE DE VERROUILLAGE À BRIDES, 2 PÔLES, THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, 10 AWG, ARGENT

ENTRÉE DE VERROUILLAGE À BRIDES, 2 PÔLES, THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, 10 AWG, ARGENT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

ENTRÉE DE VERROUILLAGE À BRIDES, 2 PÔLES, THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, 10 AWG, ARGENT close
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
ENTRÉE DE VERROUILLAGE À BRIDES, 2 PÔLES, THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, 10 AWG, ARGENT

ENTRÉE DE VERROUILLAGE À BRIDES, 2 PÔLES, THERMOPLASTIQUE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, 10 AWG, ARGENT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $375.34 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL303SS
  • N° de modèle du manufacturier HBL303SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEntrée de verrouillage à brides
  • Couleur de boîtierArgent
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de fiche NEMAL5-30P
  • Nb de pôles2
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion et à l'humidité, étanche
  • Style de câblageStandard
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Profondeur hors tout3,28 po
  • NormesHomologué UL
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Classe/qualitéMarine
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Courant nominal 30 A
  • Indice IP IP56
  • Indice de protection NEMA 12, 4X
  • Nb de lames 3
  • Phases Simple
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Diamètre de la bride 4,08 po
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Enrobée Non
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Matériau de lame Laiton
  • Températures de service max. 75 Degrees C