Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce cordon d'alimentation de quai est jaune. De plus, il répond aux normes IP56, UL. Il a un cordon rond de 50 pi. Il a également une fiche NEMA L5-30P droite, un fil de 10 AWG et une prise NEMA L5-30R.
Spécifications techniques
ArticleRallonges électriques
Longueur de cordon50 pi
Intensité max. (A)30 A
Configuration de la ficheNEMA L5-30P
Extrémité du cordonRaccord unique
Couleur de gaineJaune
Désignation commercialeSTOW
Température nominale-4 Degrees F à 140 Degrees F
Voyant d'alimentationNon
D.E. nominal0,66 po
CouleurJaune
Endroit d'utilisationExtérieur
Taille de fil10 AWG
Tension (V)125 V CA
Configuration de la priseNEMA L5-30R
Nb de sorties1
Matériau de gainePVC
Forme du cordonRond
Nb de conducteurs3
Style de priseDroit
NormesIP56, UL
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 161,27 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 266,90 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: