!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIRCULATEUR AIR ASPERSION 24PO

CIRCULATEUR AIR ASPERSION 24PO

DAYTON

CIRCULATEUR AIR ASPERSION 24PO close
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
CIRCULATEUR AIR ASPERSION 24PO

CIRCULATEUR AIR ASPERSION 24PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $987.86 / CHAQUE
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
  • N° article GFN1VCG1
  • N° de modèle du manufacturier 1VCG1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.15 lb

Spécifications techniques

  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)389
  • Type de montage du ventilateurMur
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi732
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi170
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Longueur de cordon (ventilateurs)Sans cordon
  • Nb de lames3
  • Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Ampères 3,9/2,4
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 1,090
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 245
  • Hz 60
  • Type de roulements Bille
  • Hauteur 31 po
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)