!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIRCULATEUR AIR S/S 33PO MUR

CIRCULATEUR AIR S/S 33PO MUR

DAYTON

CIRCULATEUR AIR S/S 33PO MUR close
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
CIRCULATEUR AIR S/S 33PO MUR

CIRCULATEUR AIR S/S 33PO MUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,357.75 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG2LYW5
  • N° de modèle du manufacturier 70831
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1835
  • Poids à l’expédition 54.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur industriel en acier inoxydable pour nettoyage haute pression
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)295/280
  • Tension (V)115/230 VCA
  • Débit d'air5 220 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 075
  • Type de montage du ventilateurMur
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi600 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi135
  • Assemblage requisNon
  • Température ambiante max.105 Degrees F
  • Boîtier de moteurTotalement fermé, non ventilé
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Largeur33 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Matériau de protecteurAcier inoxydable 304
  • Type d'entraînementDirecte
  • ComprendSupport mural en acier inoxydable, boulons de montage et câble de support de sécurité secondaire
  • Diamètre de pale 24 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 1
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/4
  • Ampères 3,28/1,68
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 875
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 198
  • Vitesse d'air (pi/min) à 80 pi 10
  • Niveau sonore 77 dB(A)
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Hauteur 33 po
  • Profondeur 15 po
  • Matériau de lame Acier inoxydable 304
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Fini de la grille protectrice Polissage électrolytique
  • Normes ULC/cUL/OSHA/BISSC/USDA/NSF
  • Applications environnementales Industriel