!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS 3/4PO

CLE A CHOCS 3/4PO

CHICAGO PNEUMATIC

CLE A CHOCS 3/4PO close
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
CLE A CHOCS 3/4PO

CLE A CHOCS 3/4PO

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,035.93 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP7763
  • N° de modèle du manufacturier CP7763
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Taille de tuyau min.1/2 po
  • Vitesse à vide6 300 tr/min
  • Coups/min900
  • Type de dispositif de retenueAnneau de Friction
  • Matériau de manche/poignéeAluminium coulé
  • Type de manche/poignéePistolet
  • CaractéristiquesClé à chocs de 3/4 po avec anneau de retenue, marteau à double embrayage, haute puissance - 1 200 pi-lb (1 627 Nm), Régulateur de puissance combiné avec marche avant/arrière
  • Entrée d'air 3/8 po
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 1-1/8 po
  • Longueur hors tout 8,8 po
  • Matériau de boîtier Aluminium coulé
  • Lumière intégrée Non
  • Poids de l'outil 11,57 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)