!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS 3/4 PO SD

CLE A CHOCS 3/4 PO SD

INGERSOLL RAND

CLE A CHOCS 3/4 PO SD close
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
CLE A CHOCS 3/4 PO SD

CLE A CHOCS 3/4 PO SD

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,812.32 / CHAQUE
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
  • N° article IRG2161XP
  • N° de modèle du manufacturier 2161XP
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • Poids à l’expédition 13.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.1/2 po
  • Vitesse à vide6 000 tr/min
  • Coups/min1,025
  • Type de dispositif de retenueJoint torique
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Type de manche/poignéePoignée-pistolet
  • CaractéristiquesGâchette type feather, régulateur de puissance 3 positions et 360 Deg. Entrée pivotante
  • Poids de l'outil11,8 lb
  • Entrée d'air 3/8 po NPTF
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 1 po
  • Longueur hors tout 8,5 po
  • Matériau de boîtier Composite
  • Lumière intégrée Non
  • Comprend Outil seulement