!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE CHOCS PNEUMATIQUE,3/4PO,SILENCIEUSE

CLE CHOCS PNEUMATIQUE,3/4PO,SILENCIEUSE

INGERSOLL RAND

CLE CHOCS PNEUMATIQUE,3/4PO,SILENCIEUSE close
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
CLE CHOCS PNEUMATIQUE,3/4PO,SILENCIEUSE

CLE CHOCS PNEUMATIQUE,3/4PO,SILENCIEUSE

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,275.90 / CHAQUE
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
  • N° article IRG2146Q1MAX
  • N° de modèle du manufacturier 2146Q1MAX
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Consommation d'air36 pi³/min
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Lieu d'échappementBas
  • Couple de démarrage2 000
  • Vitesse à vide5 500 tr/min
  • Classé(e) pour les environnements explosifsNon
  • Coups/min1,075
  • Rapport puissance/poids256,4 pi-lb/lb
  • Taille de prise3/4 po
  • Type de dispositif de retenueAnneau amortisseur, trou débouchant
  • Niveau de vibration8,4 m/s²
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Type de manche/poignéePistolet
  • Lumière intégréeNon
  • Source d'alimentation Pneumatique
  • Entrée d'air 1/2 po
  • Taille de tuyau min. 1/2 po
  • Facteur de marche nominal Usage industriel
  • Couple de fixation 1 300 pi-lb
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Niveau sonore au moment de l'impact 94 dB/105 dB
  • Nombre de réglages de la vitesse 4
  • Capacité de boulon max. 1 po
  • Type d'entraînement Carré
  • Style d'outil Pleine grandeur
  • Longueur hors tout 8-1/2 po
  • Matériau de boîtier Composite, acier
  • Marque de l'outil Ingersoll Rand
  • Poids de l'outil 7,8 lb