!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE CHOCS PNEUMATIQ,POIGNE PISTOLE 3/4PO

CLE CHOCS PNEUMATIQ,POIGNE PISTOLE 3/4PO

INGERSOLL RAND

CLE CHOCS PNEUMATIQ,POIGNE PISTOLE 3/4PO close
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
CLE CHOCS PNEUMATIQ,POIGNE PISTOLE 3/4PO

CLE CHOCS PNEUMATIQ,POIGNE PISTOLE 3/4PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,969.74 / CHAQUE
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
  • N° article IRG2922P1
  • N° de modèle du manufacturier 2922P1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.66 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Consommation d'air148 pi³/min
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Taille de tuyau min.1/2 po
  • Facteur de marche nominalService intensif
  • Couple de fixation1 100 pi-lb
  • Pour visseuses à chocsNon
  • Niveau sonore au moment de l'impact106 dB
  • Nombre de réglages de la vitesse3
  • Capacité de boulon max.1 1/8 po
  • Type d'entraînementStandard
  • Style d'embrayageGâchette
  • Niveau de vibration10,5 m/s²
  • Matériau de boîtierAluminium
  • Marque de l'outilIngersoll Rand
  • CaractéristiquesMécanisme d'impact à double marteau, boîtier de marteau en acier, lubrification par alimentation sous pression
  • Source d'alimentation Pneumatique
  • Entrée d'air NPT 3/8 po
  • Pression d'air min. 90 lb/po²
  • Lieu d'échappement Bas
  • Couple de démarrage 2 000 pi-lb
  • Vitesse à vide 5 200 tr/min
  • Classé(e) pour les environnements explosifs Non
  • Coups/min 1050
  • Rapport puissance/poids 166 pi-lb/lb
  • Taille de prise Carré 3/4 po
  • Type de dispositif de retenue Anneau amortisseur, trou débouchant
  • Style d'outil Pleine grandeur
  • Longueur hors tout 8 29/32 po
  • Type de manche/poignée Poignée pistolet
  • Lumière intégrée Non
  • Poids de l'outil 12 lb