!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC TUY HYDR,BARBELÉ,SERTI,PIVOT,BSP,ÉCLATER,FEMELLE,COUDE 90 ° ,1/4 PO X 1/4 PO-19,DRT

RAC TUY HYDR,BARBELÉ,SERTI,PIVOT,BSP,ÉCLATER,FEMELLE,COUDE 90 ° ,1/4 PO X 1/4 PO-19,DRT

PARKER

RAC TUY HYDR,BARBELÉ,SERTI,PIVOT,BSP,ÉCLATER,FEMELLE,COUDE 90  ° ,1/4 PO X 1/4 PO-19,DRT close
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
RAC TUY HYDR,BARBELÉ,SERTI,PIVOT,BSP,ÉCLATER,FEMELLE,COUDE 90 ° ,1/4 PO X 1/4 PO-19,DRT

RAC TUY HYDR,BARBELÉ,SERTI,PIVOT,BSP,ÉCLATER,FEMELLE,COUDE 90 ° ,1/4 PO X 1/4 PO-19,DRT

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.61 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1FU56-4-4
  • N° de modèle du manufacturier 1FU56-4-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.147 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé est évasé et fabriqué en acier. Ce raccord à sertir pivotant est un tuyau BSP femelle avec un coude de 30°. Il mesure 1/4 po x 1/4 po-19.

Spécifications techniques

  • ArticleBsp 30d Raccord Pivotant Évasé
  • Forme du raccordDroit
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ATuyau
  • Pour D.I. de tuyau 1/4 po
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Matériau de raccord Acier