!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD 11543-10-10

RACCORD 11543-10-10

PARKER

RACCORD 11543-10-10 close
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
RACCORD 11543-10-10

RACCORD 11543-10-10

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $139.59 / CHAQUE
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
  • N° article DYE11543-10-10
  • N° de modèle du manufacturier 11543-10-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • À utiliser avec série de tuyaux301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 387/TC/ST, 422, 424, 426, 431, 436, 451ST, 451TC, 471ST, 471TC, 472TC, 482ST, 482TC, 487/TC/ST, 722/TC/ST, 787/TC/ST, 797/TC/ST, 881, Série GST II 7092
  • Forme du raccordDroit
  • Taille du raccord de tuyau A5/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AExtrémité de tuyau
  • Matériau de raccordAcier
  • Type de connexion du raccord de tuyauExtrémité de tuyau x bride SAE code 61
  • Taille de module du tuyau -10
  • Pour D.I. de tuyau 5/8 po
  • Type de filetage Bride SAE code 61
  • Taille du raccord de tuyau B 5/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Bride SAE code 61
  • Normes ISO 12151-3-S-L