!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,PIVOT,JIC,FEM,1 1/16POS-12,3/4 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,PIVOT,JIC,FEM,1 1/16POS-12,3/4 PO,AC

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,PIVOT,JIC,FEM,1 1/16POS-12,3/4 PO,AC close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,PIVOT,JIC,FEM,1 1/16POS-12,3/4 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,PIVOT,JIC,FEM,1 1/16POS-12,3/4 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.54 / CHAQUE
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
  • N° article DYE106HY16-12
  • N° de modèle du manufacturier 106HY-16-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.59 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé est en acier. Ce raccord pivotant à sertir JIC est de type femelle a/un coude de 37°. Il est doté d'un raccord de 1 1/16po-12 et s'adapte à un diamètre intérieur de 3/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Pour D.I. de tuyau3/4 po
  • Forme du raccordDroit
  • Type de filetageJIC
  • Taille du raccord de tuyau A3/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AExtrémité de tuyau
  • Matériau de raccordAcier
  • Sexe du raccordFemelle
  • À utiliser avec série de tuyaux AX, BXX
  • Taille de filetage 1 5/16 po-12
  • Mouvement du raccord Pivotant
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Taille du raccord de tuyau B 1 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B JIC
  • Type de connexion du raccord de tuyau Extrémité de tuyau x JIC