!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,PIVOT,JIC,FEM,1 1/16POS-12,5/8 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,PIVOT,JIC,FEM,1 1/16POS-12,5/8 PO,AC

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,PIVOT,JIC,FEM,1 1/16POS-12,5/8 PO,AC close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,PIVOT,JIC,FEM,1 1/16POS-12,5/8 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,PIVOT,JIC,FEM,1 1/16POS-12,5/8 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.76 / CHAQUE
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
  • N° article DYE106HY12-10
  • N° de modèle du manufacturier 106HY-12-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163005
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé est en acier. Ce raccord pivotant à sertir JIC est de type femelle a/un coude de 37°. Il est doté d'un raccord de 1 1/16po-12 et s'adapte à un diamètre intérieur de 5/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Taille de filetage1-1/16 po-12
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BJIC
  • Type de connexion du raccord de tuyauSertissable
  • Pour D.I. de tuyau 5/8 po
  • Forme du raccord Droit
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Matériau de raccord Acier