!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,RIGIDE,MÂLE,JIC,7/16POS-20,1/4 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,RIGIDE,MÂLE,JIC,7/16POS-20,1/4 PO,AC

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,RIGIDE,MÂLE,JIC,7/16POS-20,1/4 PO,AC close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,RIGIDE,MÂLE,JIC,7/16POS-20,1/4 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,RIGIDE,MÂLE,JIC,7/16POS-20,1/4 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.00 / CHAQUE
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
  • N° article DYE103HY4-4
  • N° de modèle du manufacturier 103HY-4-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163005
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est en acier. Ce raccord à sertir JIC est doté d'un coude mâle rigide de 37°. Il a une taille de connexion de 7/16po-20 et s'adapte à un diamètre intérieur de 1/4 de po.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Pour D.I. de tuyau1/4 po
  • Forme du raccordDroit
  • Type de filetageJIC
  • Taille du raccord de tuyau A1/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AExtrémité de tuyau
  • Matériau de raccordAcier
  • Sexe du raccordMâle
  • À utiliser avec série de tuyaux AX, BXX
  • Taille de filetage 7/16 po-20
  • Mouvement du raccord Rigide
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B 1/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B JIC
  • Type de connexion du raccord de tuyau Extrémité de tuyau x JIC