!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,COURTE PERTE DE 90 ° ,FEM,JIC,PIVOT,5/8 PO X 7/8POS-14,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,COURTE PERTE DE 90 ° ,FEM,JIC,PIVOT,5/8 PO X 7/8POS-14,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,COURTE PERTE DE 90 ° ,FEM,JIC,PIVOT,5/8 PO X 7/8POS-14,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,COURTE PERTE DE 90 ° ,FEM,JIC,PIVOT,5/8 PO X 7/8POS-14,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,COURTE PERTE DE 90 ° ,FEM,JIC,PIVOT,5/8 PO X 7/8POS-14,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.32 / CHAQUE
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
  • N° article DYE139HY10-10
  • N° de modèle du manufacturier 139HY-10-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163005
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est construit en acier. Ce coupleur à sertir de type JIC est doté d'un coude femelle à 90° et est de taille 5/8 po x 7/8po-14. Il a un raccord de tube coudé pivotant.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Taille de filetage7/8 po-14
  • Sexe du raccord de tuyau BFemelle
  • Matériau de raccordAcier
  • Pour D.I. de tuyau 5/8 po
  • Mouvement du raccord Pivotant
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B JIC
  • Type de connexion du raccord de tuyau Sertissable