!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,COURTE PERTE DE 45 ° ,FEM,COURBÉ,JIC,PIVOT,3/8 PO X 9/16POS-18,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,COURTE PERTE DE 45 ° ,FEM,COURBÉ,JIC,PIVOT,3/8 PO X 9/16POS-18,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,COURTE PERTE DE 45 ° ,FEM,COURBÉ,JIC,PIVOT,3/8 PO X 9/16POS-18,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,COURTE PERTE DE 45 ° ,FEM,COURBÉ,JIC,PIVOT,3/8 PO X 9/16POS-18,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,COURTE PERTE DE 45 ° ,FEM,COURBÉ,JIC,PIVOT,3/8 PO X 9/16POS-18,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.82 / CHAQUE
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
  • N° article DYE137HY6-6
  • N° de modèle du manufacturier 137HY-6-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163005
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est construit en acier. Ce raccord à sertir de type JIC est doté d'un coude femelle à courte chute de 90° et mesure 3/8 po x 9/16po-18. Il a un raccord de tube coudé pivotant.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Taille de filetage9/16 po-18
  • Sexe du raccord de tuyau BFemelle
  • Matériau de raccordAcier
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Mouvement du raccord Pivotant
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B JIC
  • Type de connexion du raccord de tuyau Sertissable