!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
82 SER - RACC LOK A ENFONCER

82 SER - RACC LOK A ENFONCER

PARKER

82 SER - RACC LOK A ENFONCER close
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
82 SER - RACC LOK A ENFONCER

82 SER - RACC LOK A ENFONCER

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.38 / CHAQUE
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
  • N° article DYE38282-12-12
  • N° de modèle du manufacturier 38282-12-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique barbelé
  • À utiliser avec série de tuyaux787ST, 787TC, 797ST, 797TC
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Taille de cannelure3/4 po
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Taille du raccord de tuyau B3/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BRaccord cannelé
  • Type de filetageUniverselle
  • Longueur hors tout3,31 po
  • Type de connexion du raccord de tuyauUniversel x barbelure
  • Taille de module du tuyau -12
  • Pour D.I. de tuyau 3/4 po
  • Forme du raccord Droit
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Taille du raccord de tuyau A 3/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Universel
  • Matériau de raccord Acier x acier
  • Finition/revêtement Acier plaqué
  • Réutilisable Réutilisable
  • Sexe du raccord Mâle x mâle